電気びつエバーホットすしシャリ用 (木目)

電気びつエバーホットすしシャリ用 (木目) 熱研

湿熱を利用し、更に天然木枠と布が程よく水分を調節し、シャリを最高の状態に保ちます。
シャリは人肌温度の37℃前後で、いつも切りたての温度帯を保ちます。
長時間でもシャリの温度は変わりません。

材質ボディ/鋼板(木目)、外鍋/ステンレス、内鍋/アルミ 質量(kg)6.2 保温温度37℃ 容量2.5升 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)47 寸法(直径Φ×高さH)(mm)383×410 TKG品番9-0700-0501 TKG品番(2017)6-0617-0501 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88819367 NV25
61,000
55,980
61,578 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用炊飯器/保温ジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする