でかマッチ

でかマッチ 新富士バーナー
(1件のレビュー)

使い捨て

仕様セーフティロック付、吊り下げ用フック付、炎調節機能付、スケルトンボディ、見やすいガス残量確認窓付 全長(mm)293 質量(g)74 ノズル長(cm)12.5 ガス容量(g)4.4 TKG品番9-0000-0000 TKG品番(2017)6-0641-1401 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88822912 ST481
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
88822912
2016-11-24
用途:
披露宴二次会のキャンドルの点火用
GLORIA旭営業所 様

スイッチが固い、一発点火できない、カチカチ何回かスイッチ入り切りすると、火がつく、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス トーチ/バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする