ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
サンタ
サンタの 店舗什器・備品
サンタの イベント・ノベルティ・行楽用品
サンタの アウトドア・行楽用品
火消しツボ(珪藻土)
火消しツボ(珪藻土)
注文コード
88825475
炭の節約と火消しに便利です。
材質
珪藻土
直径×高さ(mm)
360×400
質量(kg)
13
内径×深さ(mm)
220×275
TKG品番
8-0730-0801
TKG品番(2017)
6-0685-0801
内容量
1個
お届け日
※
は、
--
時間
--
分以内
に
今
ご注文いただいた際の目安です。
[地域を変更]
お届け日を見る
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
-
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
お届け日
数量
88825475
-
¥
52,000
¥
49,900
¥
49,900
¥
54,890
(税込)
翌日出荷
-
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
陶器 火消し壺丸
キンカ
税込
¥
4,829
~
¥
4,390
~
(5)
SN火種コンロ
サンタ
税込
¥
62,590
¥
56,900
バスケットへ
火起し兼用火消しつぼ
グリーンライフ
税込
¥
3,289
¥
2,990
(1)
バスケットへ
大型火消しつぼ 火起こし器セット
CAPTAIN STAG
税込
¥
5,489
¥
4,990
(5)
バスケットへ
和膳亭 火消しつぼ
CAPTAIN STAG
税込
¥
1,749
¥
1,590
(2)
バスケットへ
アルスター火消しつぼ(M)
CAPTAIN STAG
税込
¥
2,849
¥
2,590
(1)
バスケットへ
アルスター火消しつぼ
CAPTAIN STAG
税込
¥
4,389
¥
3,990
バスケットへ
鉄鋳物 火消し壺
東伸販売
税込
¥
9,889
~
¥
8,990
~
オープンペール缶 スチール製 20L
モノタロウ
税込
¥
2,079
¥
1,890
(142)
バスケットへ
ステン万能缶
アズワン
税込
¥
2,287
~
¥
2,079
~
(1)
ダルマ火消
キンカ
税込
¥
5,929
~
¥
5,390
~
(1)
空き缶無地
インダストリーコーワ
税込
¥
186
~
¥
169
~
(58)
火消しつぼ 火起し器セット
CAPTAIN STAG
税込
¥
4,389
¥
3,990
(2)
バスケットへ
吸殻収集缶
モノタロウ
税込
¥
1,529
¥
1,390
(17)
バスケットへ
鉄鋳物 火消しつぼ
EBM
税込
¥
7,689
~
¥
6,990
~
ステンレスすいがら収集缶
テラモト
税込
¥
4,389
¥
3,990
(3)
バスケットへ
消炭専用「消炭番」 赤鬼三郎
山岡金属工業
税込
¥
35,090
¥
31,900
バスケットへ
AG18-8 キッチンポット
AG(赤川器物製作所)
税込
¥
1,099
~
¥
999
~
(13)
天翔備長(オガ炭)
HEIKO
税込
¥
4,719
¥
4,290
(10)
火消つぼ
カンダ
税込
¥
8,129
~
¥
7,390
~
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
厨房機器・キッチン/店舗用品
店舗什器・備品
イベント・ノベルティ・行楽用品
アウトドア・行楽用品
バーベキューコンロ/グリル
火消し
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります
鉄板、アミ
焚き火用品・アクセサリー
コンロ/グリル
火消し
燃料・着火剤・炭
バーベキューツール
シェアする