ファインセラミック 浄水器 C1
ファインセラミックフィルターが99.999%の細菌を除去。見やすい液晶表示でカートリッジの寿命が一目でわかる。仕様材質の種類 本体・切替コック ABS樹脂、ステンレス ホース ポリエチレンろ材の種類 セラミック、活性炭、不織布ろ過流量 3.5L/分使用可能な最小動水圧 0.05MPa(0.5kg/cm2)浄水能力 総トリハロメタン 遊離残留塩素 除去率80% 溶解性鉛 総ろ過水量7、500L CAT (JIS S3201での試験結果) 2-MIB 濁り ろ過流量50%ろ材の取換時期の目安 約12ヶ月(1日20L使用した場合の月数)電源 リチウムコイン電池(CR2354)×1個質量(満水時) 2.90(3.80)kg付属品 切替コック、給水ホース、取り付け用付属品、 コイン電池、結束バンド。ろ材の取換期間の目安は、使用水量、水質、水圧により異なります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×156×300
材質本体…ステンレス、切替コック…ABS樹脂、ホース…ポリエチレン、ろ材…セラミック、活性炭、不織布
内容量1個
注意
※本体の耐熱温度は50℃です。浄水は35℃以下でお使いください。※本体の常用使用圧力は0.05~0.4MPaです。