SCトレー

SCトレー - 橋本達之助工芸SCトレー - 橋本達之助工芸SCトレー - 橋本達之助工芸SCトレー - 橋本達之助工芸SCトレー - 橋本達之助工芸SCトレー - 橋本達之助工芸SCトレー - 橋本達之助工芸SCトレー - 橋本達之助工芸

材質:ポリエステル樹脂(耐熱110℃)

材質ポリエステル樹脂内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
間口W×奥行D×高さH(mm)
底内寸法(mm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88835354-ホワイトM330×240×15250×1859-0856-0301
1,800
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
88835363-ピンクM330×240×15250×1859-0856-0302
1,800
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
88835372-グリーンM330×240×15250×1859-0856-0303
1,800
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
88835381-ホワイトL380×270×20290×2109-0856-0304
2,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
88835397-ピンクL380×270×20290×2109-0856-0305
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
88835406-グリーンL380×270×20290×2109-0856-0306
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
88835415-ホワイトLL468×330×20370×2609-0856-0307
2,500
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
88835424-ピンクLL468×330×20370×2609-0856-0308
2,500
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
88835433-グリーンLL468×330×20370×2609-0856-0309
2,500
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする