BSネオトレー (防汚タイプ)

BSネオトレー (防汚タイプ) - 橋本達之助工芸BSネオトレー (防汚タイプ) - 橋本達之助工芸BSネオトレー (防汚タイプ) - 橋本達之助工芸BSネオトレー (防汚タイプ) - 橋本達之助工芸BSネオトレー (防汚タイプ) - 橋本達之助工芸

耐熱ABS製耐熱温度:90℃

材質ABS・ウレタン塗装質量(kg)0.33高さ(mm)18短辺(mm)280長辺(mm)390底内寸法(mm)330×240内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88835494-ブラック
1,600
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
88835503-ブルー
1,600
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
88835512-レッド
1,600
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
88835521-イエロー
1,600
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
88835537-ガンメタリック
1,600
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする