Rトレー取手なし 角(ノンスリップ加工)

Rトレー取手なし 角(ノンスリップ加工) - 橋本達之助工芸Rトレー取手なし 角(ノンスリップ加工) - 橋本達之助工芸Rトレー取手なし 角(ノンスリップ加工) - 橋本達之助工芸Rトレー取手なし 角(ノンスリップ加工) - 橋本達之助工芸Rトレー取手なし 角(ノンスリップ加工) - 橋本達之助工芸Rトレー取手なし 角(ノンスリップ加工) - 橋本達之助工芸Rトレー取手なし 角(ノンスリップ加工) - 橋本達之助工芸Rトレー取手なし 角(ノンスリップ加工) - 橋本達之助工芸
(2件のレビュー)

材質:FRP樹脂(耐熱110℃)。抗菌

材質ポリエステル・ウレタン塗装内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口W×奥行D×高さH(mm)
内寸法(mm)
質量(kg)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88835643-270×200×15210×160チェックブルー0.21S
1,300
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
88835652-270×200×15210×160チェックピンク0.21S
1,300
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
88835661-270×200×15210×160チェックグリーン0.21S
1,300
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
88835677-270×200×15210×160チェックイエロー0.21S
1,300
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
88835686-270×200×15210×160デニムイエロー0.21S
1,300
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
88835695-360×270×20290×220チェックブルー0.37M
1,800
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
88835704-360×270×20290×220チェックピンク0.37M
1,800
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
88835713-360×270×20290×220チェックグリーン0.37M
1,800
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
88835722-360×270×20290×220チェックイエロー0.37M
1,800
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
88835731-360×270×20290×220デニムイエロー0.37M
1,800
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
88835747-420×315×20340×260チェックブルー0.5L
2,300
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
88835756-420×315×20340×260チェックピンク0.5L
2,300
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
88835765-420×315×20340×260チェックグリーン0.5L
2,300
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
88835774-420×315×20340×260チェックイエロー0.5L
2,300
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
88835783-420×315×20340×260デニムイエロー0.5L
2,300
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-30
用途: おやつトレーとして 家族人数分あるといい
その他業種

大きさ、デザイン、色合い、とてもよいです。
ただ、高くて…家族分の個数そろえられないです。とりあえず、子どもの分だけ。

対象商品 : 88835652
2016-06-07
用途: 飲み物の提供時に使用
Peach Aviation株式会社運輸・通信業

角のRの始まりが早すぎる。
もう少し、全体が資格に近く角の部分がカーブしていると良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする