スリーライン スリーラインの 卓上消耗品 スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器) スリーラインの 卓上備品・テーブルウェア ノンスリップ ストロング 六角トレイ ノンスリップ ストロング 六角トレイ 注文コード 88836221 注文コード 88836237 材質 :FRP耐熱温度:140℃トレイ内底面にシリコン樹脂をコーティングしてノンスリップ効果を高めました。洗浄機対応。 高さ(mm)20 短辺(mm)340 長辺(mm)450 内寸法(mm)405×295 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 STN3445 色 選択解除 アイボリーパープルブルー 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 88836221 STN3445 パープル ¥3,640 ¥3,398 ¥3,398 ¥3,738 (税込) 3日以内出荷返品不可 88836237 STN3445 ブルー ¥3,640 ¥3,398 ¥3,398 ¥3,738 (税込) 3日以内出荷返品不可 88836212 STN3445 アイボリー ¥3,640 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 卓上備品・テーブルウェア の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ウッディー ベーカートレイ イーファイ 税込¥571~ ¥519~ フライト盆 溜毘沙門天 福井クラフト 税込¥1,978~ ¥1,798~ 耐熱すべり止めトレー 青芳製作所 税込¥3,408 ¥3,098 バスケットへ PPトレー 千羽鶴印(エンテック) 税込¥1,208 ¥1,098 18-8 プレス ヤクミ入 ノーブランド 税込¥769~ ¥699~ ミルクピッチャー アークランドサカモト 税込¥516 ¥469 バスケットへ クールスクエア 冷水ポット パール金属 税込¥604 ¥549 バスケットへ ドアポケットにぴったり冷水ポット シームレス栓 パール金属 税込¥769~ ¥699~ クーム 結露しにくいウォーターピッチャー パール金属 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ クールラージ 冷水ポット パール金属 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ クールスター サイドロック冷水ポット パール金属 税込¥439 ¥399 バスケットへ 棚に入れられる冷水筒 タワー 1L ホワイト 山崎実業 税込¥1,980 ¥1,800 バスケットへ 棚に入れられる冷水筒 タワー 1L ブラック 山崎実業 税込¥1,980 ¥1,800 バスケットへ 蓋付き調味料ボトル タワー ブラック 山崎実業 税込¥2,200 ¥2,000 バスケットへ 蓋付き調味料ボトル タワー ホワイト 山崎実業 税込¥2,200 ¥2,000 バスケットへ クールスクエア 冷水ポット パール金属 税込¥604 ¥549 バスケットへ プッシュ調味差し STABILA(スタビラ) 税込¥1,099~ ¥999~ MT 角型ステーキカバー エムテートリマツ 税込¥3,518~ ¥3,198~ 洗える食卓カバー コンビ43 タナカ商事 税込¥2,418 ¥2,198 洗える食卓カバー ミスト43 タナカ商事 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品卓上消耗品テーブルウェア(卓上備品・食器)卓上備品・テーブルウェアトレー・お盆 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります メニュー・卓上サイン ピッチャー・ハンドポット トレー・お盆 テーブルマット・コースター・鍋敷 箸立・楊枝入・ナフキン立 卓上灰皿 カスター・卓上用調味料入れ 皿用カバー・蓋・フードカバー シェアする マイページ 最近見た商品