橋本達之助工芸
ベリートレー 丸(W)
材質:強化FRP製耐熱温度:110℃。洗浄機対応。
材質
ポリエステル樹脂
質量(kg)
0.43
直径(Φmm)
345
高さ(mm)
20
底内径(Φmm)
300
TKG品番
9-0857-0701
TKG品番(2017)
6-0768-1001
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88836264
-
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください