橋本達之助工芸
ウッドライフトレーNS付 長
材質:FRP樹脂(ウレタン塗装)耐熱温度:110℃。抗菌
材質
ポリエステル・ウレタン塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88836273
-
0.46
23
285
390
335×240
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
88836282
-
0.6
25
330
450
387×280
¥
2,900
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください