ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
石浜金物工業
石浜金物工業の 卓上消耗品
石浜金物工業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
石浜金物工業の グラス・食器・カトラリー
ステンレス 業務用茶こし
ステンレス 業務用茶こし
注文コード
88838732
(1件のレビュー)
直径(Φmm)
85
材質
18-8ステンレス
全長(mm)
217
メッシュ
外18、内60(ダブル)
直径×高さ(mm)
85×45
TKG品番
8-0832-0401
TKG品番(2017)
6-0779-0401
内容量
1個
お届け日
※
は、
--
時間
--
分以内
に
今
ご注文いただいた際の目安です。
[地域を変更]
お届け日を見る
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
-
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
お届け日
数量
88838732
-
¥
870
¥
659
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
-
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
18-8ハイテックティーストレーナー
ミネックスメタル
税込
¥
879
~
¥
799
~
(4)
18-8急須用茶こしアミ
タケコシ
税込
¥
153
~
¥
139
~
(20)
カプセルこし器
モノタロウ
税込
¥
659
~
¥
599
~
18-8 STラセン深型二重茶こし
職人道
税込
¥
758
¥
689
(2)
バスケットへ
深型茶こし
下村企販
税込
¥
659
¥
599
(8)
バスケットへ
ステンレス タタミ織茶こし
石浜金物工業
税込
¥
813
¥
739
(3)
バスケットへ
18-8強力深型茶コシ タタミ織
石浜金物工業
税込
¥
1,529
¥
1,390
バスケットへ
SA18-8共柄深型茶こし(シングル)
TKG
税込
¥
1,639
¥
1,490
バスケットへ
タナカのカプセルこし器
ミネックスメタル
税込
¥
659
¥
599
(3)
18-8 ST 茶こし 畳おり
職人道
税込
¥
769
¥
699
バスケットへ
ステンレス メッシュ板
久宝金属製作所
税込
¥
791
~
¥
719
~
(35)
18-8強力深型茶コシ 二重網
石浜金物工業
税込
¥
1,066
¥
969
バスケットへ
Easy Wash 食洗機対応二重アミ茶こしセット(容器付)
パール金属
税込
¥
879
¥
799
バスケットへ
18-8竹柄付 急須用茶こしアミ
タケコシ
税込
¥
318
~
¥
289
~
(6)
18-8 共柄茶こし ダブル
職人道
税込
¥
373
~
¥
339
~
(2)
18-8ボール茶こし
ミネックスメタル
税込
¥
406
~
¥
369
~
(5)
18-8共柄茶こし(シングル)
シンドー
税込
¥
362
~
¥
329
~
(1)
クリーン茶漉し バラ
サン・コーポレーション
税込
¥
241
~
¥
219
~
(2)
18-8平型ボール茶こし
リトルウッド
税込
¥
439
~
¥
399
~
(4)
急須茶こし
アークランドサカモト
税込
¥
197
~
¥
179
~
(1)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
厨房機器・キッチン/店舗用品
卓上消耗品
テーブルウェア(卓上備品・食器)
グラス・食器・カトラリー
茶こし
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数:
1
件
毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
商品レビューを投稿する
2017-04-18
用途:
お茶出し
対象商品:
88838732
現物どおりのサイズ表記でしたので 想像とおりのお品でした。
参考になった
1人
が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります
茶こし
皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
マグカップ・グラス・コップ
急須・ティーポット
箸・カトラリー・箸置き
盛器・盛りかご・台
酒器
肉皿・スタッキング皿
シェアする