ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
石浜金物工業
石浜金物工業の 卓上消耗品
石浜金物工業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
石浜金物工業の グラス・食器・カトラリー
18-8強力深型茶コシ タタミ織
メッシュ200
18-8強力深型茶コシ タタミ織
注文コード
88838976
直径(Φmm)
82
材質
18-8ステンレス
全長(mm)
215
質量(g)
78
メッシュ
200
直径×高さ(mm)
82×82
TKG品番
8-0832-0601
TKG品番(2017)
6-0779-0601
内容量
1個
お届け日
※
は、
--
時間
--
分以内
に
今
ご注文いただいた際の目安です。
[地域を変更]
お届け日を見る
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
-
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
お届け日
数量
88838976
-
¥
1,800
¥
1,390
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
当日出荷
-
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
18-8急須用茶こしアミ
タケコシ
税込
¥
153
~
¥
139
~
(20)
SA18-8共柄深型茶こし(シングル)
TKG
税込
¥
1,639
¥
1,490
バスケットへ
液体ろ過筒
アズワン
税込
¥
4,389
¥
3,990
18-8ハイテックティーストレーナー
ミネックスメタル
税込
¥
879
~
¥
799
~
(4)
18-8竹柄付 急須用茶こしアミ
タケコシ
税込
¥
318
~
¥
289
~
(6)
深型茶こし
下村企販
税込
¥
659
¥
599
(8)
バスケットへ
18-8 共柄茶こし ダブル
職人道
税込
¥
373
~
¥
339
~
(2)
カプセルこし器
モノタロウ
税込
¥
659
~
¥
599
~
18-8 STラセン深型二重茶こし
職人道
税込
¥
758
¥
689
(2)
バスケットへ
18-8ボール茶こし
ミネックスメタル
税込
¥
406
~
¥
369
~
(5)
クリーン茶漉し バラ
サン・コーポレーション
税込
¥
241
~
¥
219
~
(2)
ステンレス 業務用茶こし
石浜金物工業
税込
¥
725
¥
659
(1)
バスケットへ
ステンレス タタミ織茶こし
石浜金物工業
税込
¥
813
¥
739
(3)
バスケットへ
18-8平型ボール茶こし
リトルウッド
税込
¥
439
~
¥
399
~
(4)
18-8共柄茶こし(シングル)
シンドー
税込
¥
362
~
¥
329
~
(1)
急須茶こし
アークランドサカモト
税込
¥
197
~
¥
179
~
(1)
葉乃園 18-8深型きゅうす用茶こし
パール金属
税込
¥
329
~
¥
299
~
(2)
セレック Vフィルター(交換用)
セレック
税込
¥
395
~
¥
359
~
(6)
18-8強力深型茶コシ 二重網
石浜金物工業
税込
¥
1,066
¥
969
バスケットへ
18-8プラ黒柄茶こし(シングル)
ミネックスメタル
税込
¥
340
¥
309
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
厨房機器・キッチン/店舗用品
卓上消耗品
テーブルウェア(卓上備品・食器)
グラス・食器・カトラリー
茶こし
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります
茶こし
皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
急須・ティーポット
マグカップ・グラス・コップ
盛器・盛りかご・台
箸・カトラリー・箸置き
酒器
肉皿・スタッキング皿
シェアする