タイガー ステンレスポット

タイガー ステンレスポット タイガー魔法瓶

冷めにくくお手入れも簡単なダブルステンレス製まほうびん。
ステンレス製だから丈夫で清潔。落ち着きと上質感のあるステンレスボディは衝撃に強く、汚れてもサッとふき取れる実用性を兼ね備えています。
コンパクトデザイン「軽い・小さい・割れない」軽く、持ち運びに便利な大きさだからお部屋のどこにでも置いていただけます。
ポット内面の汚れ、ニオイがつきにくい清潔。スーパークリーン加工。ポットの内面は、滑らかで光沢のあるスーパークリーン加工を施しました。汚れもニオイもつきにくく、さっと洗うだけで清潔にお使いいただけます。

材質(本体)ステンレス、(中びん)ほうけい酸ガラス 口径(Φmm)58 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00387537 PWLB062 約0.47 35℃以上(24時間)、54℃以上(10時間) 0.6 118×165×147
4,000
 
 
取扱い終了
00387546 PWLB122 約0.6 49℃以上(24時間)、69℃以上(10時間) 1.2 128×174×197
4,500
 
 
取扱い終了
00387555 PWLB162 約0.68 54℃以上(24時間)、72℃以上(10時間) 1.6 128×174×234
5,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする