FMIコールドドリンクディスペンサー ドリンクスター
マイルド噴流式のスリムなディスペンサー!。マイルド噴流式により、デリケートな飲み物にも利用できます。強力冷却機能により、追加投入時もスピーディに冷却。シンプルでコンパクトなデザインが店内のイメージを高めます。少量でも効率よく冷却、取り出し可能。本体は洗練されたオールステンレス製。型式:DS-10W電源:単相100V 50/60Hz電流:3.8A消費電力:300W容量:10L×2温度調節:3℃~7℃質量:24kg
内容量1個
マイルド噴流式のスリムなディスペンサー!。マイルド噴流式により、デリケートな飲み物にも利用できます。強力冷却機能により、追加投入時もスピーディに冷却。シンプルでコンパクトなデザインが店内のイメージを高めます。少量でも効率よく冷却、取り出し可能。本体は洗練されたオールステンレス製。型式:DS-10W電源:単相100V 50/60Hz電流:3.8A消費電力:300W容量:10L×2温度調節:3℃~7℃質量:24kg