アイスクリーム&シャーベットマシン ミゾーノ

アイスクリーム&シャーベットマシン ミゾーノ ワールドキッチンテック

独自の羽構造及び機構により、滑らかで口溶けの良いアイスクリームやサクッとした食感のシャーベットもつくることができます。使い方も簡単でタイマーをセットし、冷却スイッチと撹拌スイッチを押すだけです。

材質オールステンレス 質量(kg)17 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×450×265 電源(V)単相100V 50/60Hz 消費電力(W)280 仕込容量(L)0.7 能力(製造能力)2.1L/h TKG品番9-0945-0501 TKG品番(2017)6-0835-0501 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88847211 21PS
198,000
 
 
取扱い終了

代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする