アイスクリームメーカー

アイスクリームメーカー 貝印

シャーベットも作れます。
作り方
1.保冷ポットを冷凍庫で10~18時間以上冷却します。
2.保冷ポットにフタ付モーター部を取り付け、プラグを 差し込みスイッチを入れます。
3.冷やした材料を投入口より入れます。約20分ででき上 がります。

電源単相100V 50/60Hz 消費電力(W)10 容量(L)1(仕込量600mL) コード長さ(m)1.7 質量(kg)2.3 材質ポーター部・保冷ポット・パドル:ポリプロピレン フタ:AS樹脂 ゴム足:合成ゴム 保冷ポット内部:アルミニウム 直径×高さ(mm)207×230 内容量1個
注意
※本製品には冷却機能はついていません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88847254 DL0272
8,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする