曜日別特売

木柄 スパテラ

木柄 スパテラ - インテックカネキ木柄 スパテラ - インテックカネキ木柄 スパテラ - インテックカネキ木柄 スパテラ - インテックカネキ木柄 スパテラ - インテックカネキ木柄 スパテラ - インテックカネキ
(4件のレビュー)
材質ブレード:ステンレス420J2 ハンドル:レッドウッド内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
刃渡り(mm)
呼び寸法(inch)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88866924-23712159-1057-11016-0933-1101
1,100
859
945(税込)
当日出荷
88866933-28315269-1057-11026-0933-1102
1,300
989
1,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
88866942-30617679-1057-11036-0933-1103
1,380
1,098
1,208(税込)
当日出荷
88866951-33620589-1057-11046-0933-1104
1,460
1,098
1,208(税込)
当日出荷
88866967-35923099-1057-11056-0933-1105
1,630
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
88866976-356255109-1057-11066-0933-1106
1,720
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88866924
2024-04-24
用途: コーキング
日章シール建設業・工事業

この商品は二度と買いません!
届いた時にはヘラとヘラがぶつかり傷だらけ!普通ならヘラにビニールをヘラ全体にするのだが、この商品ヘラの部分だけに被せ、届いた時には外れヘラがむき出し!そしてヘラとヘラがぶつかり傷まみれ!何年のこの商売をしてるのかは知らないけど、ヤバイよこの会社!もっと自分とこの商品を大事に送り出す事から学ぶべきだと思います!

対象商品 : 88866924
2024-04-25
用途: シーリング用のヘラに
日章シール建設業・工事業

梱包に関して、3本注文しました。
届いた時には傷が沢山入っており、ヘラがむき出しの状態になってました。この状態では次は買えないですよ。対応して下さった場合は、購入ページに分かりやすく複数購入の場合は傷が付かないように梱包してますと記載して下さい。それなら次は買いやすいです。それが無いと信用できかねますので。宜しくお願い致します!

対象商品 : 88866951
2020-10-07
用途: シーリング工事
建設業・工事業

加工してヘラ作るですがお持つたよりながかつた.シナリまたは硬さは大丈夫です。

対象商品 : 88866924
2020-06-16
用途: コーキング作業時

使っていた物を失くして、ずっと探していたのですが金物屋とかホームセンターには無く、モノタロウで見つけました。空調設備等施工時のシール作業時には無敵かと思われます。他のへらではちょっと仕上りが悪い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする