TKG
SA18-8セルクルラックセット (フック5本付)
フック寸法:全長:395 160g×6線材径:Φ5mm。フックが取り外しできますので、セルクルの大きさに 応じて移動が可能です。
セット内容
ベース×1、フック×5
全長(mm)
フック/395
質量(kg)
ベース/2.1、フック/0.16×5
線径(Φmm)
5
寸法(縦×横)(mm)
ベース/1000×500
品名・タイプ
パテ・ムース型
TKG品番
9-1075-0401
TKG品番(2017)
6-0947-0401
内容量
1個
注意
※セルクルは別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88870406
-
¥21,000
¥
16,980
¥18,678
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください