トッピングオレンジ タルト型 共底

トッピングオレンジ タルト型 共底 - 霜鳥製作所(クイーンローズ)トッピングオレンジ タルト型 共底 - 霜鳥製作所(クイーンローズ)

材質:アルスター鋼板 内面フッ素樹脂加工・外面シリコン加工

材質アルスター鋼板・フッ素樹脂加工品名・タイプタルト型・タルトストーン内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
内径×深さ(mm)
底内径(Φmm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88880942B118252220×262009-1087-0901
1,750
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
88880951B119148190×231709-1087-0902
1,600
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする