曜日別特売

ギルア 無地タルト 正方型

ギルア 無地タルト 正方型 - タイガークラウン
(1件のレビュー)

材質:スチール・クロームメッキ

材質スチール/クロームメッキ質量(g)28品名・タイプタルト型・タルトストーン底内寸法(mm)45×45内寸(間口×奥行×深さ)(mm)68×68×12TKG品番9-1092-2101TKG品番(2017)6-0967-2201内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
888851331090
300
259
285(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-09-08
用途: お菓子作り(お菓子教室)
製造業

フィナンシエの生地に、ナッツを散らして焼きたい時に、この型が重宝します。周りはカリッと、中はもっちり焼き上がります。インゴット型とほぼ同じ容積です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする