シリコマート スティックフレックス

シリコマート スティックフレックス - TKGシリコマート スティックフレックス - TKGシリコマート スティックフレックス - TKGシリコマート スティックフレックス - TKG

出来上がり寸法:92×45×H28 約90cc付属品 :木製スティック(幅9×全長113)×50本 プラスチックトレー(397×296)×1枚シリコマート スティックフレックス・シリコマートのスティックフレックスはユニークな スティック付きの焼き菓子やアイスクリームが簡単に作れる モールドです。シリコン製なので焼き菓子でもアイスクリームでも型離れが よくきれいに仕上がります。

付属品木製スティック(9×113)×50本、プラスチックトレー(397×296)×1枚入数(枚)2品名・タイプフレキシブルモルド・天板型内容量1個
注意
※焼型として使用する場合は必ず焼成後にスティックを 差し込んでください。※補充のスティックはP737-<FKY-04>木製アイススティック棒 114mmがご使用いただけます。本体耐熱温度:230℃ 本体耐冷温度:-60℃
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
形状
寸法(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
88888502GEL03約96/1ヶハート(出来上がり寸法)91×85×25390×150×259-0946-0701
20,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
88888511GEL04約90/1ヶタンゴ(出来上がり寸法)92×45×28390×150×309-0946-0801
20,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
88888484GEL01約90/1ヶクラッシック(出来上がり寸法)90×49×25390×150×279-0946-0501
19,300
取扱い終了
-
88888493GEL02約90/1ヶチョコスティック(出来上がり寸法)92×48×24390×150×259-0946-0601
20,700
取扱い終了
返品不可
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする