18-8クッキー抜型 ドッグフッド

18-8クッキー抜型 ドッグフッド - タイガークラウン18-8クッキー抜型 ドッグフッド - タイガークラウン
材質18-8ステンレス種類生き物品名・タイプクッキー抜型内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8889637614831649×70×219-1120-14016-0998-1401
400
299
329(税込)
翌々日出荷
888963851484935×49×219-1120-14026-0998-1402
380
289
318(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする