曜日別特売

アルミローリングめん棒

アルミローリングめん棒 - タイガークラウン
TKG品番(2017)6-1005-2301機能(厚さ調整)0・2・4・6・8mm材質ローラー:アルミニウム合金 芯棒:ステンレス丸棒 ハンドル:ポリプロピレン 台座・ダイヤル:ABS樹脂全長(mm)478質量(kg)1直径×長さ(mm)60×258TKG品番9-1131-1301内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
888977671735
2,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする