TKG
SA焼印ゴテ 十二支 うさぎ
材質
鋳鉄
全長(mm)
約430
質量(kg)
約0.21
寸法(横×縦)(mm)
24×18
模様
うさぎ
TKG品番
9-1158-1104
TKG品番(2017)
6-1036-1204
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88908233
-
¥20,000
¥
13,980
¥15,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください