洗えてたためる発酵器

洗えてたためる発酵器 日本ニーダー

たためる発酵器がバージョンアップ!コンパクトなのに庫内は広い。
工具を使わずに簡単組立。使わない時はコンパクトに折りたたみ。
温度センサーの増設、コンベクションボードの設置により 均一な庫内温室度を実現しました。広い庫内はほとんどの家庭用オーブントレーがそのまま 入り、2斤型の食パンが一度に6本入ります。
カビ等の繁殖を防ぐため本体は生活防水、その他は分解後 「水洗い可能」な構造を採用。使用後は庫内を乾燥させるためにドアを半開きで固定できる 「乾燥ポジション」でイヤなカビ対策もばっちり。
本体サイズ :組み立て時/495×422×H455 保管時 /495×398×H213庫内サイズ: 434×348×H360電源 :単相100V 50/60Hz消費電力 :150W温度設定範囲:20~45℃ 。室温以下にはなりません。庫内温度表示:10~50℃(10℃未満「Lo」・ 50℃以上「Hi」)タイマー :1分~12時間安全装置 :電流・温度ヒューズ、温度監視システム、 オートオフ機能本体質量 :6.5kgコード長さ :1.5m付属品 :加湿皿(200cc)1個、棚板2枚、 コンベクションボード(下段用棚板)1枚

付属品加湿皿(200mL)1個、棚板2枚、コンベクションボード(下段用棚板)1枚 電源(V)単相100 50/60Hz 消費電力(W)150 温度範囲(℃)20~45(室温以下にはなりません) 本体質量(g)6.5 コード長さ(mm)1.5 タイマー時間1分~12時間 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×398×213 TKG品番9-1170-0401 組立寸法(幅W×高さH×奥行D)(m)495×422×455 TKG品番(2017)6-1048-0201 内容量1個
注意
※組立
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88909956 PF102
55,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

洗えてたためる発酵器 PF102 発酵器の組み立て方と分解の仕方
この動画は、2人が参考にしています。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする