曜日別特売

コップ立てコンテナー 浅型 コンテナー(本体)

コップ立てコンテナー 浅型 コンテナー(本体) - 関東プラスチック工業

耐熱温度:120℃
別売りの仕切りをセットできます。

外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×410×133材質ポリプロ内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×370×127TKG品番9-0000-0000TKG品番(2017)6-1145-0701内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88914411KC110
3,780
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄消毒機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする