ホーキイ スクイジーブルーム

ホーキイ スクイジーブルーム ヨシダ
(2件のレビュー)

ヘッド部のゴムが床面にフィット。掃きづらい細かい砂ホコリもしっかり取れます。

幅(mm)365 全長(mm)800 質量(g)500 材質(先端)合成ゴム 材質(ハンドル)アルミパイプ TKG品番9-0000-0000 TKG品番(2017)6-1202-1601 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00403926 -
3,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
00403926
2017-05-26
用途:
清掃
クリーンアップBEE-1 様 (サービス業)

しっかりしていて使いやすい。もう少し長いほうが良いかも

対象商品:
00403926
2017-06-26
用途:
床清掃
サービス業

やや柄が短く、若干重く感じ汚水を掻きにくかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする