ホースポンプ ミニオートA

ホースポンプ ミニオートA エムケー精工

全長(mm)620 ホース長さ(mm)630 仕様オートストップ装置付、電池式 材質電池ケース・スイッチ:ポリプロピレン、フレーム・吐出ホース:ポリエチレン、吸込パイプ:ポリアセタール樹脂 質量(g)350 吐出量(L/min)10 使用電池別売り TKG品番8-1324-1501 TKG品番(2017)6-1234-1501 内容量1個
注意
※乾電池は別売りです
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00405728 BPA10R
3,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペール缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする