ルック きれいのミスト トイレ用 (専用スプレーなし)
銀イオンの力で、雑菌をモトから除菌!トイレ後やお掃除の仕上げに。ナチュラルグリーンの香り。
使用場所トイレ
商品タイプ業務用
液性中性
種別スプレー
材質界面活性剤
TKG品番9-1447-1202
TKG品番(2017)6-1295-0902
医薬品医療機器等法医薬部外品
内容量1個(2L)
注意
※必ず専用スプレー(250ml)につめかえてご使用ください。
銀イオンの力で、雑菌をモトから除菌!トイレ後やお掃除の仕上げに。ナチュラルグリーンの香り。