曜日別特売

調理衣 メンズ 長袖 衿なし 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム

調理衣 メンズ 長袖 衿なし 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)調理衣 メンズ 長袖 衿なし 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)調理衣 メンズ 長袖 衿なし 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)調理衣 メンズ 長袖 衿なし 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

厨房や給食センターなど、衛生管理にこだわる現場に最適な、衿なしの男性用調理白衣です。
洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続する『フレッシュエリアR』シリーズで、衛生的な状態をキープ。
袖口はゴム入りで、異物混入を防ぎながら水仕事にも対応しやすい仕様です。
左胸・両腰ポケット付きで、ちょっとした小物の収納にも便利です。

用途厨房向けユニフォームホワイト仕様左胸・両腰ポケット混率(%)ポリエステル65・綿35機能抗菌生地ポプリン性別男性用内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00421356FA346S106445472
6,600
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
00421365FA346M110465674
6,600
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
00421374FA346L114485876
6,600
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
00421383FA346LL120506078
6,600
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
00421392FA3463L126526080
6,600
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
00421408FA3464L134546080
6,600
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする