ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
朝日産業(捕虫器・包装機器)
朝日産業(捕虫器・包装機器)の 梱包用品
朝日産業(捕虫器・包装機器)の ストレッチフィルム
朝日産業(捕虫器・包装機器)の 食品用
アスパルシングルカッター
アスパルシングルカッター
注文コード
オールステンレス製。
材質
ステンレス
質量(kg)
3.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
555×210×175
適合幅(mm)
(フィルム)最大500
内容量
1個
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
500N
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00433992
500N
¥
15,000
¥
13,900
¥
13,900
¥
15,290
(税込)
取扱い終了
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
カッター ストレッチフィルム・ダンボール用
モノタロウ
税込
¥
439
¥
399
(57)
バスケットへ
ダイアラップカッター
三菱ケミカル
税込
¥
6,479
¥
5,890
(5)
バスケットへ
セーフティ ラップカッター
オルファ
税込
¥
582
¥
529
(20)
バスケットへ
シングルアングルカッター
岡崎精工
税込
¥
18,590
~
¥
16,900
~
カッター PPバンド・ストレッチフィルム用
モノタロウ
税込
¥
131
¥
119
(29)
バスケットへ
ダイアラップ
三菱ケミカル
税込
¥
7,689
~
¥
6,990
~
(11)
アスパル ポリラッパー
朝日産業(捕虫器・包装機器)
税込
¥
21,890
¥
19,900
ストレッチフィルム 厚さ15ミクロン 幅500mm
モノタロウ
税込
¥
1,199
~
¥
1,090
~
(846)
ダイアラッパー
三菱ケミカル
税込
¥
24,090
~
¥
21,900
~
(3)
ダイアラッパー
三菱ケミカル
税込
¥
21,890
~
¥
19,900
~
(1)
荷ほどき専用カッター
NTカッター
税込
¥
1,419
¥
1,290
(15)
バスケットへ
ロール材スタンド 卓上タイプ
山金工業
税込
¥
20,790
¥
18,900
(1)
バスケットへ
ピオニーパッカー
ピオニーコーポレーション
税込
¥
25,190
¥
22,900
(3)
バスケットへ
OPカートンオープナー
オープン工業
税込
¥
1,099
¥
999
(4)
バスケットへ
ポリマラップR
信越ポリマー
税込
¥
6,479
~
¥
5,890
~
ストレッチフィルム 厚さ18ミクロン 幅500mm
モノタロウ
税込
¥
1,309
~
¥
1,190
~
(440)
屋根材カッター マット
エドマ(EDMA)
税込
¥
17,490
¥
15,900
バスケットへ
M&Cカッター
マーベル
税込
¥
40,590
¥
36,900
バスケットへ
シングルアングルカッター
岡崎精工
税込
¥
18,590
~
¥
16,900
~
オートガードカッター
TRUSCO
税込
¥
980
¥
891
(3)
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
物流/保管/梱包用品/テープ
梱包用品
ストレッチフィルム
食品用
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります
手巻き用
機械巻き用
食品用
小幅
ストレッチフィルムホルダー/作業スタンド
ストレッチフィルム代替品
シェアする