ヒロカ産業 ヒロカ産業の 卓上消耗品 ヒロカ産業の ラップ・消耗品・食品包材 ヒロカ産業の 弁当小物 松経木ケース 四角 松経木ケース 四角 注文コード 天然素材の風合いのあるケースです。 高さ(mm)25 材質天然赤松+ポリプロピレン 種類四角 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×48×25 耐熱温度(℃)120 TKG品番9-1566-1803 TKG品番(2017)6-1410-0403 内容量1パック(150枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 00437212 - ¥6,200 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ラップ・消耗品・食品包材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 紙コップ バタフライカップ HEIKO 税込¥945~ ¥859~ (4) FSC (R) 認証目盛り付き紙コップ275mL カウネット 税込¥1,923 ¥1,748 バスケットへ 抗菌アルミケース 長丸型 20枚 まるき 税込¥175 ¥159 バスケットへ HMセミフォーマル柄カップ 9オンス100個入 カウネット 税込¥1,769 ¥1,608 バスケットへ レンジカップ ワタナベ工業 税込¥120 ¥109 未晒ペーパーカップ HEIKO 税込¥318~ ¥289~ (31) お弁当応援!ミニサンドパックメーカー 貝印 税込¥846 ¥769 バスケットへ まいど本舗 ステンレスタコヤキピック 貝印 税込¥714 ¥649 バスケットへ ちいかわ ニコニコピック トルネ 税込¥659 ¥599 バスケットへ 植物由来原料を使用したストロー 小久保工業所 税込¥186~ ¥169~ 星のカービィ ピックス トルネ 税込¥329 ¥299 バスケットへ 宴ケース 東洋アルミエコープロダクツ 税込¥219 ¥199 FSC (R) 認証ボタニカル紙コップ150mL カウネット 税込¥1,131 ¥1,028 バスケットへ ケーキフィル シモジマ 税込¥549~ ¥499~ (6) 植物由来原料を使用したフォーク 小久保工業所 税込¥186~ ¥169~ シリコンおかずカップ 全国家庭用品卸商業協同組合 税込¥142 ¥129 バスケットへ FSC (R) 認証厚紙カップ280mL50個入 カウネット 税込¥878 ¥798 バスケットへ NSおしぼり 2号 1ケース 100本×20袋入 日昭産業 税込¥14,518 ¥13,198 バスケットへ 植物由来原料を使用したスプーン 小久保工業所 税込¥186~ ¥169~ ハローキティ お弁当カップセット トルネ 税込¥307 ¥279 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品卓上消耗品ラップ・消耗品・食品包材弁当小物アルミ・紙・フードケース 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「弁当小物」にはこんなカテゴリがあります バラン ピック たれびん・醤油・ソース入れ アルミ・紙・フードケース フィルムシート シェアする マイページ 最近見た商品