ステラートオーバルフィッシュプラタ

ステラートオーバルフィッシュプラタ - 鳴海製陶

盛る・取るに着目し、コーディネイト&アンサンブルに対応。
食のカジュアル化の進む中、ホテル・レストランでのサービススタイルの変化も見逃せません。ランチバイキングやディナーバイキング、サラダバー等の浸透や、レストランウエディングでのビュッフェスタイルの広がりがあげられます。
『盛って華やかさがでるもの』『組み合わせてバリエーションのでるもの』『煮汁・肉汁の偏らないもの』等を形状デザインで明確にしてあります。
大型のものを高品質で安定的に供給できる、ナルミならではの特徴ある器です。

材質ボーンチャイナ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00457424501805175楕円皿49927361
25,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
00457433501805176----
7,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする