ミヤザキ食器
グランデヴェートロ ディバイトプレート
さり気なくテーブルを彩るシンプルでモダンなデザイン。透明感のある器ですから、より一層料理を素敵に演出します。
あなただけのコーディネートが簡単に楽しめます。
材質
ガラス製
仕様
3ホール
高さ(mm)
31
短辺(mm)
120
長辺(mm)
300
TKG品番
9-1667-1501
TKG品番(2017)
6-1496-1701
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00458526
GV3081
300
120
31
¥
3,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください