SW 18-8 モンテリー角盆 (手付)

SW 18-8 モンテリー角盆 (手付) - 和田助製作所SW 18-8 モンテリー角盆 (手付) - 和田助製作所SW 18-8 モンテリー角盆 (手付) - 和田助製作所SW 18-8 モンテリー角盆 (手付) - 和田助製作所SW 18-8 モンテリー角盆 (手付) - 和田助製作所SW 18-8 モンテリー角盆 (手付) - 和田助製作所SW 18-8 モンテリー角盆 (手付) - 和田助製作所SW 18-8 モンテリー角盆 (手付) - 和田助製作所
内容量1個
注意
※寸法は取手を含みません。
全8種類を絞り込む
長辺(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
短辺(mm)
長辺(mm)
サイズ(inch)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00466978-312412169-1736-04016-1538-0401
18,100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
00466987-324474189-1736-04026-1538-0402
22,100
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
00466996-378506209-1736-04036-1538-0403
26,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
00467005-424566229-1736-04046-1538-0404
30,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
00467014-474611249-1736-04056-1538-0405
35,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
00467023-490660269-1736-04066-1538-0406
45,400
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
00467032-507724289-1736-04076-1538-0407
56,800
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
00467048-507774309-1736-04086-1538-0408
63,800
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする