早川器物
洋白 魚皿
形状
魚皿
材質
洋白
メッキ厚(μm)
3.8
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00474154
-
560
300
¥
51,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
00474163
-
610
305
¥
56,500
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
00474172
-
765
350
¥
130,000
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください