早川器物
洋白 レリッシュディッシュ
形状
楕円
材質
洋白
メッキ厚(μm)
3.8
TKG品番
9-1765-1901
TKG品番(2017)
6-1567-1901
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00474355
-
220
100
25
¥
13,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください