カル・ミル
カル・ミル アクリルシャロートレー
材質
PC
高さ(mm)
22
短辺(mm)
321
長辺(mm)
524
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00479368
3251213
ブラック
¥
39,400
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
00479377
3251215
ホワイト
¥
39,400
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください