カル・ミル
カル・ミル スリムライン シャロートレー
材質
アクリル製
色
クリアー
高さ(mm)
21
短辺(mm)
325
長辺(mm)
525
TKG品番
9-1758-1201
TKG品番(2017)
6-1562-1201
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00479386
P23212
¥
26,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください