ネクスト・テーブルウェアインターナショル
パステルテーパーキャンドル
材質
パラフィンワックス
内容量
1ダース
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ(inch)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
燃焼時間(時間)
色
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00482396
-
12
22×300
約5
ライトブルー
1.06
¥
5,280
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
00482405
-
12
22×300
約5
ライトグリーン
1.06
¥
5,280
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
00482414
-
12
22×300
約5
ライトイエロー
1.06
¥
5,280
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
00482423
-
12
22×300
約5
ピンク
1.06
¥
5,280
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
00482432
-
12
22×300
約5
ハニーホワイト
1.06
¥
5,280
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
00482448
-
12
22×300
約5
サーモンピンク
1.06
¥
5,280
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
00482457
-
15
22×390
約6
ライトブルー
1.14
¥
5,880
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
00482466
-
15
22×390
約6
ライトグリーン
1.14
¥
5,880
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
00482475
-
15
22×390
約6
ライトイエロー
1.14
¥
5,880
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
00482484
-
15
22×390
約6
ピンク
1.14
¥
5,880
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
00482493
-
15
22×390
約6
ハニーホワイト
1.14
¥
5,880
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
00482502
-
15
22×390
約6
サーモンピンク
1.14
¥
5,880
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください