曜日別特売

テーパーキャンドル

テーパーキャンドル - ネクスト・テーブルウェアインターナショルテーパーキャンドル - ネクスト・テーブルウェアインターナショルテーパーキャンドル - ネクスト・テーブルウェアインターナショルテーパーキャンドル - ネクスト・テーブルウェアインターナショルテーパーキャンドル - ネクスト・テーブルウェアインターナショルテーパーキャンドル - ネクスト・テーブルウェアインターナショルテーパーキャンドル - ネクスト・テーブルウェアインターナショルテーパーキャンドル - ネクスト・テーブルウェアインターナショル
(1件のレビュー)
材質パラフィンワックス内容量1ダース
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ(inch)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
燃焼時間(時間)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00482518-822×200約3ピンク0.73
2,820
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
00482527-822×200約3ホワイト0.73
2,820
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
00482536-822×200約3レッド0.73
2,820
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
00482545-1022×250約4ピンク0.8
3,120
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
00482554-1022×250約4ホワイト0.8
3,120
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
00482563-1022×250約4レッド0.8
3,120
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
00482572-1222×300約5ピンク1.06
3,420
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
00482588-1222×300約5ホワイト1.06
3,420
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
00482597-1222×300約5レッド1.06
3,420
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00482597
2022-12-20
用途: 教会のクリスマス装飾に使用
教育・研究機関

とても品質が良く満足です。包装も過剰ではなく、折れないようちゃんと配慮されていました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする