曜日別特売

フローティングキャンドル ハッピープール

フローティングキャンドル ハッピープール - カメヤマフローティングキャンドル ハッピープール - カメヤマ
外径×高さH(Φmm×mm)40×27燃焼時間(時間)約4質量(kg)2.5材質パラフィン内容量1ケース(125個)
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00484006-ホワイト
15,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
00484058-アイボリー
15,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
00484015-ダークレッド
10,000
取扱い終了
00484024-シャトレーゼ
10,000
取扱い終了
00484033-コバルトブルー
12,500
取扱い終了
00484042-ラベンダーブルー
10,000
取扱い終了
00484067-ピーチアンバー
10,000
取扱い終了
00484076-サン
10,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする