曜日別特売

ボールキャンドル

ボールキャンドル - ネクスト・テーブルウェアインターナショルボールキャンドル - ネクスト・テーブルウェアインターナショルボールキャンドル - ネクスト・テーブルウェアインターナショル

水に浮くキャンドル!

材質パラフィンワックス質量(kg)1.1外径×高さH(Φmm×mm)40×40燃焼時間(時間)約4内容量1ケース(40個)
全7種類を絞り込む
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
0048410340044ブルー9-1778-05036-1582-0503
10,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
0048413740044グリーン9-1778-05066-1582-0506
10,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
0048414640044ピーチ9-1778-05076-1582-0507
10,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
0048408540044ホワイト9-1778-05016-1582-0501
10,000
取扱い終了
-
0048409440044ピンク9-1778-05026-1582-0502
10,000
取扱い終了
-
0048411240044イエロー9-1778-05046-1582-0504
10,000
取扱い終了
-
0048412840044パープル9-1778-05056-1582-0505
10,000
取扱い終了
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする