ネクスト・テーブルウェアインターナショル
フラットキャンドル
水に浮くキャンドル!
材質
パラフィンワックス
質量(kg)
0.77
外径×高さH(Φmm×mm)
48×30
燃焼時間(時間)
約4
内容量
1ケース(24個)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00484155
40045
ホワイト
9-1778-0601
6-1582-0601
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
-
00484164
40045
ピンク
9-1778-0602
6-1582-0602
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
-
00484173
40045
ブルー
9-1778-0603
6-1582-0603
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
-
00484182
40045
イエロー
9-1778-0604
6-1582-0604
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
-
00484198
40045
パープル
9-1778-0605
6-1582-0605
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
00484207
40045
グリーン
9-1778-0606
6-1582-0606
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
00484216
40045
ピーチ
9-1778-0607
6-1582-0607
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください