曜日別特売

ライトキューブ・オリジナル 標準輝度

ライトキューブ・オリジナル 標準輝度 - マックスタッフライトキューブ・オリジナル 標準輝度 - マックスタッフ

光る氷!不思議なライトキューブ!7色の光でパーティーをゴージャスに演出します。
保冷材入り(完全密封)なので冷凍庫で凍らせてシャンパンクーラーやコップなどに直接入れてご使用できます。(厚生労働省衛生検査適合済)
打ちつけによってスイッチをON/OFFするタイプです。

点灯時間約12時間材質(本体/)S樹脂、(保冷材)無毒性再冷凍可能ジェル電源リチウム電池(交換は出来ません。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×35光源発光ダイオード耐熱温度(℃)-25~60内容量1ケース(24個)
注意
※電池交換は出来ません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00484347-オレンジ9-1780-13026-1582-0702
16,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
00484338-レッド9-1780-13016-1582-0701
16,800
取扱い終了
00484356-イエロー9-1780-13036-1582-0703
16,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする