曜日別特売

ライトキューブ・クリスタル 標準輝度

ライトキューブ・クリスタル 標準輝度 - マックスタッフライトキューブ・クリスタル 標準輝度 - マックスタッフ

光る氷!不思議なライトキューブ!7色の光でパーティーをゴージャスに演出します。
保冷材入り(完全密封)なので冷凍庫で凍らせてシャンパンクーラーやコップなどに直接入れてご使用できます。(厚生労働省衛生検査適合済)
ウォーターアクティブスイッチにより、水分に反応してON/OFFするタイプです。
カクテルを注いだ時やシャンパンタワーにシャンパンを注いだ時に発光させるなど今までにない演出ができます。

点灯時間約12時間材質(本体/)S樹脂、(保冷材)無毒性再冷凍可能ジェル電源リチウム電池(交換は出来ません。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×33×40光源発光ダイオード耐熱温度(℃)-25~60内容量1ケース(24個)
注意
※電池交換は出来ません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00484417-オレンジ9-1780-15026-1582-0902
16,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
00484426-イエロー9-1780-15036-1582-0903
16,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
00484408-レッド9-1780-15016-1582-0901
16,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする