ライトキューブ・クリスタル 高輝度

ライトキューブ・クリスタル 高輝度 - マックスタッフライトキューブ・クリスタル 高輝度 - マックスタッフ

光る氷!不思議なライトキューブ!7色の光でパーティーをゴージャスに演出します。
保冷材入り(完全密封)なので冷凍庫で凍らせてシャンパンクーラーやコップなどに直接入れてご使用できます。(厚生労働省衛生検査適合済)
ウォーターアクティブスイッチにより、水分に反応してON/OFFするタイプです。
カクテルを注いだ時やシャンパンタワーにシャンパンを注いだ時に発光させるなど今までにない演出ができます。

点灯時間約12時間材質(本体/)S樹脂、(保冷材)無毒性再冷凍可能ジェル電源リチウム電池(交換は出来ません。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×33×40光源発光ダイオード耐熱温度(℃)-25~60内容量1ケース(24個)
注意
※電池交換は出来ません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00484444-グリーン9-1780-16026-1582-1002
19,200
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
00484462-パープル9-1780-16046-1582-1004
19,200
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
00484435-ブルー9-1780-16016-1582-1001
19,200
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
00484453-ホワイト9-1780-16036-1582-1003
19,200
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする