リゾン ライスメニュースプーン

リゾン ライスメニュースプーン - TKGリゾン ライスメニュースプーン - TKG
材質
18-12ステンレス鋼、モリブデン・バナジウム鋼(ナイフ刀部)
表面処理
スペリオール・ミラー仕上
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
サイズ
TKG品番
アーティクルNo.
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00487944-40185L9-1795-014180
¥1,900
¥1,298
¥1,428(税込)
翌々日出荷
00487953-33157S9-1795-014281
¥1,460
¥999
¥1,099(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする