※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TKG
リゾン ライスメニュースプーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全長(mm)
185
157
185
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00487944
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
幅(mm)
40
全長(mm)
185
サイズ
L
TKG品番
9-1795-0141
アーティクルNo.
80
材質
18-12ステンレス鋼、モリブデン・バナジウム鋼(ナイフ刀部)
表面処理
スペリオール・ミラー仕上
TKG品番(2017)
6-1592-0141