TKG
ハーモニー ソーダースプーン
材質
18-8ステンレス鋼、ハイカーボン/ハイクロム・ステンレス鋼(ナイフ刀部)
幅(mm)
26
全長(mm)
185
表面処理
スーパー・ミラー仕上
TKG品番
9-1797-0106
アーティクルNo.
05
TKG品番(2017)
6-1594-0106
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00489308
-
¥
1,150
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください